Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LTO-7 Ultrium, RW, 15 TB Leeres Datenband 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE LTO-7 Ultrium, RW, 15 TB Leeres Datenband 1,27 cm
HPE LTO-7 Ultrium, RW, 15 TB Leeres Datenband 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30251479
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7977AL
EAN/GTIN:
     889894157782
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Dank der etikettierten HP Medien mit kundenspezifischer Nummernfolge müssen Kassetten nicht mehr selbst etikettiert werden. So spart man Zeit und vermeidet Fehler beim Datenzugriff. Kassetten können ohne Aufpreis mit Strichcode-Etiketten versehen werden, die vom Kunden spezifizierte Nummernfolgen tragen. HP testet seine präzisionsgefertigten, hochauflösenden Strichcode-Etiketten mithilfe einer einzigartigen Software der HP Automation Group, um die Qualität der Etiketten bewerten und gewährleisten zu können. Die Etiketten werden in einer sauberen Umgebung fachgerecht angebracht, um hundertprozentige Lesbarkeit sowie ein präzises Ablegen und Abrufen in extrem anspruchsvollen, automatisierten Bandbibliotheken sicherzustellen. Bei etikettierten Kassetten mit kundenspezifischer Nummernfolge, die in 20er-Packungen online bestellt werden können, ist hundertprozentige Lesbarkeit garantiert. Kunden, die auf zusätzliche RFID-Sicherheit Wert legen, können RFID-Daten zu minimalen Kosten in jedes Etikett integrieren. Der RFID-Transponder wird rückseitig in das kundenspezifische Etikett integriert und bietet allen Unternehmen, die Systeme zur Verfolgung von IT-Ressourcen einsetzen, Vorteile bei der Rückverfolgung, Überprüfung und Sicherheit.

Neuerungen
Jetzt mit HP LTO-6 Ultrium RW-, WORM- und RFID-Technologie.

Funktionen

Spart Zeit und Geld, vermeidet Fehler

Die manuelle Etikettierung ist ein langwieriger, arbeitsaufwändiger und fehleranfälliger Prozess. Dank unserer etikettierten Medien mit kundenspezifischer Nummernfolge müssen IT-Mitarbeiter nicht mehr Stunden damit verbringen, Etiketten einzeln abzuziehen und anzubringen.

Auf Tri-Optic-Produkten basierende HP Strichcode-Etiketten haften gut, verformen sich nicht, reflektieren nicht und verblassen nicht. Die Etiketten werden fachgerecht in einer sauberen, kontrollierten Umgebung angebracht, um Backup-Unterbrechungen und Laufwerkbeschädigungen zu verhindern.

Kundenspezifische RFID-Etiketten: Die Bulk-Erfassung von Medien macht effizientere Abläufe möglich und das Auslesen von Informationen per Sichtverbindung überflüssig.

Kundenspezifische RFID-Etiketten: Die Echtzeit-Transparenz des Medienbestands ermöglicht Rechenzentren die schnelle Identifizierung fehlender Bänder, sodass Datenschutzverstöße seltener vorkommen, die mit hohen Geldstrafen und Markenschäden verbunden sein können.

Einfach, bequem und maßgeschneidert

Alle etikettierten HP Datenkassetten mit kundenspezifischer Nummernfolge können mit unverwechselbaren Strichcode-Sequenzen bestellt werden. Solange es das Format zulässt, können beliebige Codefolgen angefordert werden.

Kundenspezifisch etikettierte HP Datenkassetten eignen sich für alle LTO-Ultrium, DLT- und SDLT-Laufwerke von HP und anderen Anbietern.

Mehr Wert für weniger Geld

Kundenspezifisch etikettierte HP Medien kosten genau so viel wie unetikettierte Medien. Die kundenspezifische Etikettierung ist kostenlos.

Kundenspezifische RFID-Etiketten: Hoher ROI durch effizientere Abläufe.

Umfangreiches Portfolio an kundenspezifischen und nicht kundenspezifischen Optionen

LTO-1 über LTO-6.

Wiederbeschreibbare und WORM-Medien.

Kundenspezifische (Benutzer wählt Reihenfolge) und nicht kundenspezifische (Standard) Optionen.

Tri-Optik und RFID-Optionen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität (komprimiert)
15000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
3584
Produktfarbe
Blau
Datenübertragung
Übertragungsrate
700 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 60 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
960 m
Bandstärke
5.6 µm
Breite
273 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
6200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,76*
€ 1.194,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,89*
€ 1.192,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,75*
€ 1.163,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,94*
€ 1.136,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,62*
€ 1.093,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.