Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR5212C Bohrhammer 1510 W 260 RPM SDS Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR5212C Bohrhammer 1510 W 260 RPM SDS Max
Makita HR5212C Bohrhammer 1510 W 260 RPM SDS Max
Makita HR5212C Bohrhammer 1510 W 260 RPM SDS Max
Makita HR5212C Bohrhammer 1510 W 260 RPM SDS Max
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30290194
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR5212C
EAN/GTIN:
     0088381676182
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
45 mm
Nenndrehzahl (max.)
260 RPM
Aufprallenergie (max.)
19 J
Schlagzahl
2250 BPM
Schwingungspegel (Hammerbohren)
9 m/s²
Schalldruckpegel
98 dB
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Max
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1510 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11884 g
Breite
140 mm
Tiefe
599 mm
Höhe
287 mm
Paketgewicht
19050 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 832,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,65*
€ 1.045,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,78*
€ 1.038,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,84*
€ 1.019,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,07*
€ 1.005,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,04*
€ 990,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.