Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NP.ACC11.01Y Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer NP.ACC11.01Y Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer NP.ACC11.01Y Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer NP.ACC11.01Y Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Acer NP.ACC11.01Y Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30400021
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.ACC11.01Y
EAN/GTIN:
     4713392365447
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Taschen und Hüllen von Acer bestehen aus wasserfestem, synthetischem Leder, sind stossfest und verfügen über praktisch angeordnete Fächer. Sie sind in Farben und Designs erhältlich, die die Sinne begeistern. Reisen Sie leicht und organisiert mit dem guten Gewissen, dass Ihr Acer Notebook und/oder Tablet gut geschützt ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schultergurt
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, aktenkoffer schwarz, aktenkoffer, lederkoffer laptop, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.