| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-30488087 Herst.-Nr.: 756-1405/060-020 EAN/GTIN: 4045454640965 |
| |
|
| | |
| CANopen-/DeviceNet-Kabel, axial; 2 m; beidseitig konfektioniert; A-kodiert; M12-Buchse axial; M12-Stecker axial
- PUR VT halogenfrei - Schleppkettentauglich - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit. - Gute chemische Beständigkeit. - UL zugelassen Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Stecker | 2xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz, Violett | | Kabelmaterial | Kupfer | | Impedanz | 10 Ohm | Verpackungsdaten | Gewicht | 150 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |