| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-30488125 Herst.-Nr.: 756-1506/060-005 EAN/GTIN: 4050821130482 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Systembus-/Schleppkabel, winklig; 0,5 m; beidseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse winklig; M12-Stecker winklig
- PUR halogenfrei - Schleppkettentauglich - Silikon- und FCKW-frei. - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit. - Gute chemische Beständigkeit. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | ![](/p.gif) | Stecker | 2xM12 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Impedanz | 10 Ohm | Verpackungsdaten | Gewicht | 75 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Schleppkettenleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sai-buchse m12 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |