Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000015070 Herst.-Nr.: 756-5301/060-100 EAN/GTIN: 4045454942021 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 5-polig; M12-Buchse axial; offenes Ende; 10 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Stecker | 1xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 6.5 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 620 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 40,73* | € 52,41* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 41,01* | € 52,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 43,04* | € 55,03* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,49* | € 56,64* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 46,529* | € 59,319* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|