Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1539512 Signalkabel 1,5 m Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1539512 Signalkabel 1,5 m Violett
Phoenix Contact 1539512 Signalkabel 1,5 m Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30488655
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1539512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Violett
Ursprungsland
Polen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.