| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-30488673 Herst.-Nr.: 2900126 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Federleiste, Kabel für Sicherheitsschalter, SPS-Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, federleiste phoenix |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |