Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-9112/030-000 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 756-9112/030-000 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Wago 756-9112/030-000 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Wago 756-9112/030-000 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     4147-M0818834
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-9112/030-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder für Sensor-/Aktorkabel; 3-polig; M8-Buchse axial
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,6566*
€ 12,5566*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,59*
€ 12,57*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,8729*
€ 12,7216*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,134*
€ 13,004*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,5566*
€ 14,94235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8066*
€ 14,04985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9166*
€ 12,99075
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6566*
€ 11,49135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,783* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.