Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-400/2000-001 Selbstklebendes Hinweisschild Schwarz, Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-400/2000-001 Selbstklebendes Hinweisschild Schwarz, Orange, Weiß
Wago 210-400/2000-001 Selbstklebendes Hinweisschild Schwarz, Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30498288
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-400/2000-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
Handhabungsaufkleber; für TOPJOB®S-Reihenklemmen; Serien 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2010/2016
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Weiß
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Gewicht
1.8 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.