Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 722-105/026-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 722-105/026-000 Drahtverbinder Grau
Wago 722-105/026-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30511671
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-105/026-000
EAN/GTIN:
     4045454231514
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Abgewinkelte Federleiste; 5-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; 100 % fehlsteckgeschützt; kodierbar; Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- 100 % fehlsteckgeschützt
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.6 g
Breite
27.4 mm
Tiefe
22.75 mm
Höhe
23.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
14 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0873*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5073*
€ 2,98369
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0873*
€ 2,48389
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 24,53425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,50475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 17,82225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-605
ab € 1,33174*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.