Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3202834 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3202834 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Silber
Phoenix Contact 3202834 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30631582
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Silber
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Gewicht
0.3 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 139,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.