Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3203134 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3203134 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Phoenix Contact 3203134 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30642082
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3203134
EAN/GTIN:
     4046356079594
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Gewicht
0.13 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0195*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.