Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9670.606 Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9670.606 Freistehendes Gestell Grau
Rittal SV 9670.606 Freistehendes Gestell Grau
Rittal SV 9670.606 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30792446
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9670.606
EAN/GTIN:
     4028177533189
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank
Anreih-Systeme TS 8, für den Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
51000 g
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,29*
€ 478,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,83*
€ 475,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.