Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E630HX DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E630HX DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630HX DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630HX DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630HX DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630HX DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30832516
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2762-B1
EAN/GTIN:
     4250366846408
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
  • VoIP-DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box) - VoIP-Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport W724V) - Gigaset DECT-Basisstationen - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller Entwickelt für schwierige Alltagssituationen Gigaset E630HX ist entwickelt für schwierige Alltagssituationen.Wenn Sie einen Handwerksbetrieb leiten oder kleine Kinder haben, können Sie gut mit hoher Belastung umgehen. Das Gigaset E630HX Universal-Mobilteil kann dies ebenfalls. Handwerksausrüstung sowie Kinder stellen Sie ständig vor neue Herausforderungen. Deshalb ist dieses robuste Schnurlostelefon sowohl stoßfest als auch wasser- und staubabweisend. Das neue Universal-Mobilteil Gigaset E630HX kann noch mehr. Problemloser direkter Anschluß an einem Router mit integrierter DECT-Basis (mit oder ohne CAT-iq 2.0), um damit in gewohnter Gigaset Premiumqualität auch IP-basiert zu telefonieren. - Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65) - Vibrationsalarm und Spot-LED blitzt bei Anrufen - „Profil“-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung - Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung - Großes, beleuchtetes 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay - Telefonbuch mit Suchfunktion für bis zu 200 Einträge - Lange Sprech- und Stand-by-Zeit von bis zu 14 bzw. 310 Stunden - Nachrichtentaste für leichtes Abrufen von entgangenen Anrufen - Taschenlampenfunktion Gigaset-Mobilteile für FRITZ!Box, Speedport & Co. Mobilteile direkt am Router anzumelden wird immer beliebter: Gigaset HX Universal-Mobilteile arbeiten sowohl mit Routern wie der Fritz!Box als auch mit Routern nach CAT-iq-Standard - z.B. mit dem Speedports der Telekom, der Homebox 2 von O2 oder den TP-LINK-Routern – hervorragend zusammen. Damit sind sie prädestiniert für die VoIP-Telefonie der Router. Die Modelle der neuen HX-Serie bieten anspruchsvollen Kunden, die bei der Telefonie Wert auf Design, Qualität „Made in Germany“ und Funktionalität legen, eine Alternative zu den System-Mobilteilen der Routerhersteller. Komfortfunktionen einfach nutzen. Beim Betrieb eines Mobilteils direkt an einem Router sind zahlreiche Komfortfunktionen verfügbar, die von den neuen Modellen der HX-Serie bedient werden. Vor allem der Zugriff auf das Telefonbuch der Router, auf Wahllisten eingehender, abgehender oder verpasster Anrufe und die Bedienung eines Router-internen Anrufbeantworters hat für den Kunden höchste Priorität. Das Zusammenspiel von Router und Mobilteilen wird herstellerabhängig von unterschiedlichen Standards und Protokollen geregelt. Das Besondere an den Gigaset HX-Mobilteilen ist, dass sie übergreifend alle Protokolle der relevanten Routermodelle nutzen können. Brillante HD-Voice Sprachqualität. Besonders wichtig ist die Sprachqualität bei der IP-basierten Telefonie: Die Mobilteile der HX-Linie sind HD-Voice (High Definition Voice) zertifiziert und übertragen die VoIP-Gespräche mit glasklarer Wideband-Voice-Sprachqualität. So ergibt sich für den Kunden ein besonders natürliches Klangbild mit brillanter Sprachqualität. Einfach anmelden. Gigaset HX Universalmobilteile lassen sich an Routern genau so einfach anmelden wir an den eigenen Gigaset-Basisstationen, und zwar durch die Aktivierung der Funktion „Anmeldung“ im Menü des Telefons. Was Sie Routerseits unternehmen müssen, verrät ein Blick in die jeweilige Bedienungsanleitung. Auf gute Zusammenarbeit mit dem Router. Wie sich die Funktionen von Baby-Phone bis Telefonbuchzugriff im Einzelfall darstellen steht in der Kompatibiltätsdatenbank unter gigaset.com/kompatibiltaet. Dort finden Sie auch hilfreiche Tipps, wie Sie mit Gigaset HX Mobilteilen das Optimum an Telefoniefunktionen Ihres Routers nutzen können. Einfache und praktische Bedienung Durch den Vibrations- und Blinkalarm bemerken Sie auch in lauten Umgebungen jeden eingehenden Anruf. Das praktische Mobilteil mit leicht zu bedienender seitlicher Lautstärketaste macht jedes Gespräch angenehm. Dieses Festnetztelefon bietet hervorragende Klangqualität. Falls Sie einmal einen Anruf verpassen, informiert Sie die Nachrichtentaste. Mit nützlichen Funktionen erweitert Sie können das Telefonprofil an leise und laute Umgebungen anpassen. Mit der vereinfachten Anrufannahme können Anrufe auch mit schmutzigen oder klebrigen Händen angenommen werden. Einfache Navigation durch klare Menüs, ein beleuchtetes Tastenfeld und ein TFT-Farbdisplay ermöglichen einfache Suche im Telefonbuch mit bis zu 200 Kontakten. ECO DECT: Strahlungsfrei Die energieeffiziente Stromversorgung des Gigaset E630HX reduziert die Belastung für die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Wie alle Gigaset Schnurlostelefone variiert die Sendeleistung abhängig vom Abstand des Mobilteils zur Basisstation. Durch Aktivierung des ECO Modus können Sie die Sendeleistung der Basisstation um 80% reduzieren. Zudem schaltet der strahlungsfreie ECO Modus Plus die Sendeleistung komplett ab, wenn sich Ihr Telefon im Ruhezustand befindet. Halten Sie das Gespräch am Laufen Erledigen Sie während eines Gesprächs noch andere Aufgaben. Die erweiterte Freisprechfunktion lässt Sie während des Gesprächs weiterarbeiten. Mit einer Sprechzeit von 14 Stunden lässt Sie das Gigaset E630HX nicht im Stich. Durch die Standby-Zeit von 310 Stunden können Sie das Mobilteil während der Arbeit immer griffbereit halten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Anrufer-Identifikation
Ja
Markenkompatibilität
Gigaset
LED-Anzeigen
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Anzahl Töne
14
Uhr/Datum display
Ja
Kopfhörer-Anschluss
2,5 mm
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
139 g
Breite
52 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
154 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batterie Formfaktor
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
310 h
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.