Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-GHN101-2wire Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-GHN101-2wire Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Weiß
ALLNET ALL-GHN101-2wire Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Weiß
ALLNET ALL-GHN101-2wire Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Weiß
ALLNET ALL-GHN101-2wire Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30853992
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-GHN101-2WIRE
EAN/GTIN:
     4038816048516
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
Medienkonverter
Netzwerkverlängerung
Mit der G.HN Gigabit Ethernet Bridge ALL-GHN102-2wire, können Sie Ihr privates Netzwerk zu Hause, mit der vorhandenen Telefonleitung, erweitern. Es ist keine weitere Netzwerkverkabelung notwendig. Sie können einfach die vorhandenen Telefonleitung in der Wand nutzen. Bei einer Frequenz von (6-76MHZ) ist die Koexistenz mit ADSLund VDSL gewährleistet. Mit der ALL-GHN102-2wire können sie so schnell Ihr Netzerk erweitern ohne Neuverkabelung und mit wenig Aufwand.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Design
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-11 ports Quantität
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
135 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: VDSL Modem, allnet adsl modem, adsl modem, netzwerkverlängerung 2-draht, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.