Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 34812-100 Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30901911
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34812100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
167 mm
Merkmale
Typ
Seitenpanel
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
3U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34813100
ab € 6,63*
Zubehör
Schroff
24812-750
ab € 3,82*
Zubehör
Schroff
34812300
ab € 11,34*
Zubehör
Schroff
34813300
ab € 14,54*
Zubehör
Schroff
24812-650
ab € 4,88*
Zubehör
nVent Schroff
24812201
ab € 9,45*
Zubehör
Schroff
64560026
ab € 7,99*
Zubehör
Schroff
34812-102
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.