Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MLT10S-CP Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit MLT10S-CP Kabelbinder Edelstahl
Panduit MLT10S-CP Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30902541
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT10S-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
838 mm
Breite
4.6 mm
Dicke
0.25 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Bündelungsdurchmesser
254 mm
Zugspannung (daN)
890
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,28*
€ 177,6432
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,49*
€ 170,7531
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,77*
€ 167,5163
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,20*
€ 164,458
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,05*
€ 140,4795
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GS4MT-E
ab € 797,88*
Zubehör
Panduit
HTMT
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.