Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PRT3H-L Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit PRT3H-L Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit PRT3H-L Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30902579
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT3H-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
76 mm
Zugspannung (daN)
356
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,45344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,00*
€ 328,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,97*
€ 320,0743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,67*
€ 316,1473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,64*
€ 301,8316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,38*
€ 265,8222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.