| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-31011124 Herst.-Nr.: S26361-F5586-L480 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | SSD Speicherkapazität | 480 GB | ![](/p.gif) | SSD-Formfaktor | 2.5" | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Serial ATA III | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |