| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-31011138 Herst.-Nr.: S26361-F5588-L960 EAN/GTIN: 4057185561372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Sonstige Funktionen | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | SSD Speicherkapazität | 960 GB | ![](/p.gif) | SSD-Formfaktor | 2.5" | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Serial ATA III | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |