Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 4,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 4,5W
Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 4,5W
Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 4,5W
Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 4,5W
Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 4,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31092969
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16459/93/16
EAN/GTIN:
     8718696131237
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips Arbour LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Anthrazit bringt einen Lichtwürfel in einem widerstandsfähigen Gehäuse aus Aluminium-Druckguss zum Schweben. Das geniale Design ist ein echter Blickfang und richtet zwei kräftige, warmweiße Lichtstrahlen an der Wand nach oben und unten.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
130 mm
Länge (mm)
130 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
531 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Eingang, Garten
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005193701
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696131237
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
610 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Dimmbar
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696220726
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
136,000 cm
SAP Länge pro Stück
136,000 cm
SAP Höhe pro Stück
141,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
610 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
800 lm
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
4.5 W
Gesamter Lichstrom
800 lm lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.