Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Herb Wandleuchte, 5,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Herb Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Herb Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Herb Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Herb Wandleuchte, 5,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31092985
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17299/47/16
EAN/GTIN:
     8718696131664
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen

Bei der Philips Herb LED-Wandleuchte für den Außenbereich aus Edelstahl ist das Licht in ein schlankes Metallband integriert. Die ausgeschnittene Silhouette zaubert ein Muster aus gestreutem, warmweißem Licht auf die Wand. Mit Bewegungssensor für Ihre Sicherheit.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
230 mm
Länge (mm)
230 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
495 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Sensor-Typ
IR
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005197501
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696131664
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
246 mm
Paketgewicht
610 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696221129
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Frontyard
SAP Breite pro Stück
171,000 cm
SAP Länge pro Stück
111,000 cm
SAP Höhe pro Stück
246,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
610 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
600 lm
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
47 W
Gesamter Lichstrom
600 lm lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.