Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Yarrow Wandleuchte, 5,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Yarrow Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Yarrow Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Yarrow Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Yarrow Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Yarrow Wandleuchte, 5,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31093008
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17296/30/16
EAN/GTIN:
     8718696131220
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips Yarrow LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Schwarz besteht aus hochwertigem Kunststoff. Das runde, kuppelförmige Gehäusedesign mit seinen drei unverkennbaren Streifen beleuchtet Außenbereiche mit hellem, aber gestreutem, warmweißem Licht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
214 mm
Länge (mm)
214 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
355 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Harz, Synthetik
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005193601
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696131220
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
465 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696220719
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
216,000 cm
SAP Länge pro Stück
86,000 cm
SAP Höhe pro Stück
221,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
465 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
600 lm
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
47 W
Gesamter Lichstrom
600 lm lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.