Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Python Wandleuchte, 5,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Python Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Python Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Python Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Python Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Python Wandleuchte, 5,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31093010
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17323/47/16
EAN/GTIN:
     8718696131640
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Diese geschwungene Philips Python LED-Wandleuchte für den Außenbereich aus reinem Edelstahl richtet ausreichend gestreutes, warmweißes Licht an der Außenwand nach oben und unten. Die dekorativen Elemente an der Vorderseite bieten zusätzliches Licht und ein intelligentes Design.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
171 mm
Länge (mm)
171 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
405 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005197301
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696131640
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
540 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696221105
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
181,000 cm
SAP Länge pro Stück
96,000 cm
SAP Höhe pro Stück
236,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
540 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
600 lm
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
47 W
Gesamter Lichstrom
600 lm lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.