Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PAC EX100 Silent Tragbare Klimaanlage 64 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PAC EX100 Silent Tragbare Klimaanlage 64 dB Weiß
De’Longhi PAC EX100 Silent Tragbare Klimaanlage 64 dB Weiß
De’Longhi PAC EX100 Silent Tragbare Klimaanlage 64 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31098534
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0151454000
EAN/GTIN:
     8004399512207
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
806 mm
Gewicht
30000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilator
Kühlleistung (max)
10000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
2500 W
Kühlung Energieeffizienz
3,6
Geräuschpegel
64 dB
Variable Energie
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Deshumidifizierende Kapazität
1.33 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
250 m³/h
Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit)
310 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
350 m³/h
LED-Anzeigen
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
100 m³
Schlauchlänge
1.2 m
Schlauchdurchmesser
130 mm
Luftfilter
Ja
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
24 h
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A++
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
0.7 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (Kühlung)
700 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,47*
€ 847,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,71*
€ 843,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,18*
€ 802,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,96*
€ 767,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,31*
€ 708,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.