Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 642772 Einmachglas Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 642772 Einmachglas Rund Glas Transparent
Tescoma 642772 Einmachglas Rund Glas Transparent
Tescoma 642772 Einmachglas Rund Glas Transparent
Tescoma 642772 Einmachglas Rund Glas Transparent
Tescoma 642772 Einmachglas Rund Glas Transparent
Tescoma 642772 Einmachglas Rund Glas Transparent
Tescoma 642772 Einmachglas Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31098692
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     642772
EAN/GTIN:
     8595028453898
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Deckelmaterial
Kunststoff
Deckelfarbe
Grün
Spülmaschinenbeständig
Ja
Volumen (ml)
250 ml
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.