Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glorious PC Gaming Race GWR-100 Handgelenkstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glorious PC Gaming Race GWR-100 Handgelenkstütze Schwarz
Glorious PC Gaming Race GWR-100 Handgelenkstütze Schwarz
Glorious PC Gaming Race GWR-100 Handgelenkstütze Schwarz
Glorious PC Gaming Race GWR-100 Handgelenkstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31232933
Hersteller:
     Glorious PC Gaming Race
Herst.-Nr.:
     GWR-100
EAN/GTIN:
     857372006105
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Abmessungen (BxTxH)
430 x 100 x 25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.