Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Wasserkaraffe 0,75 l Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Wasserkaraffe 0,75 l Basic
WMF Wasserkaraffe 0,75 l Basic
WMF Wasserkaraffe 0,75 l Basic
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31238882
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.1771.6040
EAN/GTIN:
     4000530658159
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Basics für Ihren Haushalt. Die Kollektion Basic enthält schöne, funktionale und trendige Artikel, für stilvolles Trinken und Servieren, rund um den gedeckten Tisch.

Die Wasserkaraffe Basic mit den Close up- Verschluss. Durch die große Öffnung ist ein leichtes Befüllen möglich. Zusätzlich gibt es nun auch einen Deckelverschluss, der den Inhalt frisch und appetitlich hält. Zur einfachen Reinigung sind Reinigungsperlen zusätzlich erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.75 l
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas, Silikon, Edelstahl
Deckel
Ja
Designer
Köhler & Wilms
Kollektion
Basic
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
237 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe wmf, glaskaraffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.