| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-31267950 Herst.-Nr.: MK0W2ZM/A EAN/GTIN: 888462314565 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter ist es ganz einfach, Fotos und Videos von deiner hochauflösenden Digitalkamera auf dein iPad Pro zu übertragen. Nachdem du den Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter angeschlossen hast, öffnet das iPad Pro automatisch die Fotos App. Sie lässt dich auswählen, welche Fotos und Videos du importieren möchtest, und organisiert sie dann in Alben. Mach dein iPad Pro noch vielseitiger, indem du den Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter über einen USB Power Adapter mit Strom versorgst. So kannst du alle möglichen USB Geräte anschließen, z. B. Hubs, Ethernet-Adapter, Audio/MIDI Schnittstellen oder Kartenlesegeräte für CompactFlash, SD, microSD und mehr. Der Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter unterstützt gängige Fotoformate wie JPEG und RAW sowie SD und HD Videoformate wie H.264 und MPEG‑4. Das 12,9" iPad Pro überträgt Daten mit USB 3 Geschwindigkeit, das 9,7" iPad Pro nutzt USB 2. Weitere Informationen: Leistungen | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, apple lightning usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel apple, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |