| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-31272125 Herst.-Nr.: DMP-BDT167EG EAN/GTIN: 5025232837724 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Filmesammlung gibt heute mal nicht das richtige her? Kein Problem! Über das Internet steht Ihnen mit dem Blu-ray Player eine spannende Auswahl an Online-Inhalten zur Verfügung. Ob Video on Demand, Wetter/Nachrichten oder Musik Apps - hier ist garantiert für jeden etwas dabei.
Die Blu-ray-Player von Panasonic verstehen sich mit einer großen Fülle an Audio- und Video-Formaten. Sogar hochauflösende Audiofiles wie FLAC, ALAC oder DSD werden detailgetreu wiedergegeben, mit natürlicher Tiefe und authentischer Atmosphäre.
Mit dem Panasonic Blu-ray Player können Sie per USB auf Ihre externe Festplatte zugreifen und so beispielsweise ihre archivierte Musik, Fotos oder Camcorder-Videoaufnahmen in Großformat auf dem TV genießen.
Mit seinem minimalen Gehäuse und dem schmalen, eleganten Design passt dieser Player zu jeder Raumgestaltung und Einrichtung. Durch das kleine, dezente Gehäuse sind die Aufstellmöglichkeiten extrem vielfältig. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 220-240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 11 W | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | Video | Video Hochskalierung | Ja | ![](/p.gif) | HD-Typ | Full HD | ![](/p.gif) | Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL | ![](/p.gif) | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | Audio | Eingebaute Audio-Decoder | DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | Speichermedium | Playback Disk-Formate | Blu-Ray-Audio, Blu-Ray-Video, CD-Audio, CD Video, DVD-Audio, DVD-Video | ![](/p.gif) | Playback-Disk Typ | BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RW DL | ![](/p.gif) | Aufnahmedisk Typ | DVD | ![](/p.gif) | Anzahl an optischen Scheiben | 1 Disks | Technische Details | Gerätetyp | Blu-Ray-Player | ![](/p.gif) | 3D | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | CD-Spieler | Ja | ![](/p.gif) | Lademechanismus | Ablage | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Video-Apps | Netflix, YouTube | Anzeige | LED-Anzeigen | Ja | Dateiformate | Unterstützte Videoformate | MKV, XVID | ![](/p.gif) | Unterstützte Audioformate | ALAC, FLAC, MP3 | ![](/p.gif) | Unterstützte Bildformate | JPG, MPO | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 245 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 175 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 38.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 800 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |