Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 142M2X19020 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 142M2X19020 Industrielles Netzwerkzubehör
METZ CONNECT 142M2X19020 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31541619
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X19020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung M12 X-kodiert, 2,0 m

- geschirmte M12 auf M12 Ethernet-Verbindungsleitung
- Cat.6A, 8-polig, X-kodiert
- Seite 1: M12-Stecker, gerade
- Seite 2: M12-Stecker, gewinkelt, Lage der Kodierung 315°
- Kabel an M12-Steckern umspritzt
- Adern 4x2xAWG26/7 PiMF
- Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinnt
- Beschaltung 1:1
- Kabel PUR, grün
- Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m
- Andere Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 90 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Kabellänge
2 m
Zertifizierung
ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 60332-1-2, DIN EN 61034
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.