Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1550973 Signalkabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1550973 Signalkabel 0,5 m Schwarz
Phoenix Contact 1550973 Signalkabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31558297
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1550973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Stecker
M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.