Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 71122 Zauberkasten für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 71122 Zauberkasten für Kinder
Kosmos 71122 Zauberkasten für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31574726
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     711221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rätselspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
  • 6 tolle Knobeltricks - Aus stabilem Metall für lang anhaltenden Spielspaß. Nichts für schwache Nerven! Mit etwas Geduld und Übung können die 6 fantastischen Knobeltricks gelöst und immer wieder neu ausprobiert werden. Und falls man doch mal nicht weiterkommt, kann man sich vom Lösungsblatt Tipps geben lassen. Die Knobeleien aus stabilem Metall sorgen für langanhaltenden Spielspaß.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Maximale Anzahl an Spielern
1
Spielzeit
15 min
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.