Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wago 231-132/001-000 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-31616809
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
231-132/001-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
2
Spannung
320 V
Produktfarbe
Grau
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
wago leiterplattensteckverbinder 2 pol
,
reihenklemmen wago
,
reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,26*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
Wago 2231-102/026-000 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
2231-102/026-000
ab € 0,87293*
Zubehör
Wago 231-102/026-000 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
231-102/026-000
ab € 0,84*
Zubehör
Wago 231-129 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0396*
Zubehör
Wago 231-500 Deckel für elektronische Verbindung Grau
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 1,806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen