Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-133/105-604/997-405 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-133/105-604/997-405 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Wago 734-133/105-604/997-405 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Wago 734-133/105-604/997-405 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Wago 734-133/105-604/997-405 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31618084
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-133/105-604/997-405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
3
Spannung
160 V
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64953*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77953*
€ 0,92764
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64953*
€ 0,77294
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-159
ab € 4,183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.