Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso MG20C Arbeitsplatte 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso MG20C Arbeitsplatte 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Caso MG20C Arbeitsplatte 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31626712
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Knöpfe
Kombi-Mikrowelle
60 Minuten Timer mit Endsignal Sound On/Off Digitalanzeige / Digitaluhr Edelstahlinnenraum Garraumbeleuchtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
10800 g
Innenmaße (B x T x H)
295 x 315 x 180 mm
Sonstige Funktionen
Kochflächenbeschichtung
Keramik
Energie
Anschlusswert
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Versenkbare Knöpfe
Ja
Grillenergie
1000 W
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Alarm
Ja
Summer aus
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Zertifizierung
CE
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
14
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.