Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Alpha Active Etikettenhalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz Alpha Active Etikettenhalter
Leitz Alpha Active Etikettenhalter
Leitz Alpha Active Etikettenhalter
Leitz Alpha Active Etikettenhalter
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT61260003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61260003
EAN/GTIN:
     4002432392094
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Alpha Active vereint die bewährte Leitz-Qualität der Hängeregistratur mit den innovativen Eigenschaften für mobilen Einsatz. Der Reiter ist an der Oberkante der Alpha-Behälter fest einrastend und leicht verschiebbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
35 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
60
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,10*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,95*
€ 4,30*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,32*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 4,35*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 4,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.