Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 135500 Druckbleistift 0,5 mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 135500 Druckbleistift 0,5 mm HB
Faber-Castell 135500 Druckbleistift 0,5 mm HB
Faber-Castell 135500 Druckbleistift 0,5 mm HB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31990833
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     135500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Der bewährte Druckbleistift TK-Fine ist ideal geeignet zum exakten Zeichnen. Es kann zwischen vier Strichstärken gewählt werden: die 0,35 mm Mine für extra feines Zeichnen, die 0,5 mm Mine zum feinen Zeichnen, die 0,7 mm Mine für besonders bruchfestes Zeichnen oder die 1,0 mm Mine für extra breites Zeichnen. Die Mine lässt sich selbstverständlich komplett versenken.
Produktdetails

- Starre Minenführung für exaktes Zeichnen am Lineal
- Ausgestattet mit Radierer und 3 SUPER-POLYMER Feinminen HB
- Farbcode für Linienbreite auf dem Druckknopf
- Minenstärke 0,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Silber
Schreibfarben
Grau
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.5 mm
Integrierter Radiergummi
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
131594
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.