Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26391-F7139-L51 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26391-F7139-L51 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau
Fujitsu S26391-F7139-L51 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32017041
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F7139-L51
EAN/GTIN:
     4057185511018
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
70 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1,Windows 10, Android 4.0, Linux
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.9 m
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RCM
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.