Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio DJ-120D Plus Taschenrechner Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio DJ-120D Plus Taschenrechner Desktop Schwarz
Casio DJ-120D Plus Taschenrechner Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32034916
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     DJ-120DPLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
34.6 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.