| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-32121267 Herst.-Nr.: 263774 EAN/GTIN: 4006160637748 |
| |
|
| | |
| - Eiscremeautomat zur Zubereitung von Sorbet, Eiscreme und Frozen Joghurt. - 2 doppelwandige Eisbehälter mit Kältespeicher zum direkten Eisverzehr geeignet. - Transparenter Deckel mit 2 Nachfüllöffnungen. - Für bis zu 2x 500 ml Eiscreme. - Zubereitungszeit: 15–30 Minuten. - Inkl. Timer (0–45 Min.). - Rührelemente und Motorgehäuse zur leichten Reinigung abnehmbar. - Inkl. Rezeptvorschläge. - Sicherer Stand durch gummierte Füße. - 220–240V, 50Hz, 12W.
Weitere Informationen: Ergonomie | Rutschfeste Füße | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | Lieferumfang | Rezeptbuch | Ja | Energie | Leistung | 12 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Sonstige Funktionen | Eiscreme-Typ | Eiscreme, Sherbet, Joghurt | Farbe | Produktfarbe | Weiß | Merkmale | Schüsselkapazität | 0.5 l | | Yogurt-Eis-Herstellung | Ja | | Sorbet-Herstellung | Ja | | Vorbereitung Zeit | 30 min | | Anzahl der Schalen | 2 Becken | | Entfernbare Schüssel | Ja | | Integrierter Timer | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |