Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Reload 14 Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Reload 14 Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Reload 14 Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32312196
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     601068
EAN/GTIN:
     7613329014462
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Gepolstertes Laptopfach und zusätzliches Tablet- / eReader-Fach mit kratzsicherem Futter Mehrzweckseitentaschen mit Reissverschluss für eine Wasserflasche Trolleyaufstecksystem zum komfortablen Reisen mit Gepäck auf Rollen Fronttasche mit Reissverschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Nylon, PVC
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Polyester
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Farbgruppe
Schwarz
Geeignet für
10'' tablet, eReader
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoptasche 14 zoll, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.