Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa Cat7 15m Netzwerkkabel Grün S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa Cat7 15m Netzwerkkabel Grün S/FTP (S-STP)
Alcasa Cat7 15m Netzwerkkabel Grün S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32322346
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     8070R-150G
EAN/GTIN:
     4014619324545
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
RNS® Patchkabel von Good Connections® mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!


- Mit Rastnasenschutz (RNS)
- Geeignet für 10/100/1000/10000Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
- 600MHz
- Kabel nach Cat. 7 Vorgaben gefertigt
- RJ45-Stecker beidseitig
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PIMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Kupferadern
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- Vergoldete Kontaktflächen
- Für diverse Geräte geeignet wie Patchfeld, Patchpanel, Switch, Router, Modem mit RJ45 Anschluss

- Länge: 15m
- Farbe: Grün
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Zertifizierung
EIA/TIA-568B
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.