Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Makita
>
Artikel
Makita DHP451RTJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,5 kg Schwarz, Grau, Türkis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-32329161
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
DHP451RTJ
EAN/GTIN:
0088381813624
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
3
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
600 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
4500 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
25000 BPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
40 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
80 Nm
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
78 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
257 mm
Technische Details
Unsicherheit K
86 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Türkis
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
45 min
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
2-Gang-Bohrmaschine
,
4-Gang-Bohrmaschine
,
Elektro-Bohrmaschine
,
Elektrobohrmaschine
,
Handbohrmaschine
,
Schnellladegerät
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
werkzeug-ersatzakkus makita 18v 5,0ah
,
2 gang bohrmaschine
,
elektrobohrmaschine makita
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 297,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,85*
€ 381,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,96*
€ 380,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO HSS Spiralbohrer Satz 3mm → 10mm, 18-teilig für Mauerwerk
RS Pro
5119676
ab € 32,41*
Zubehör
RS PRO SDS-Adapter für SDS
RS Pro
5119553
ab € 90,48*
Zubehör
RS PRO Stahl Spiralbohrer Satz 5mm → 10mm, 8-teilig für Mauerwerk
RS Pro
5122458
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen