Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa Cat6 5m Netzwerkkabel Orange S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa Cat6 5m Netzwerkkabel Orange S/FTP (S-STP)
Alcasa Cat6 5m Netzwerkkabel Orange S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32348273
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     8066-105O
EAN/GTIN:
     4014619295609
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • TM21 Hirose Stecker beidseitig
    - Halogenfrei
    - Belegung nach TIA / EIA 568 B
    - PiMF (Paarweise in Metallfolie)
    - Cat. 6 Zertifiziert
    - Frequenzen bis 600MHz
    - Länge: 5 m
    - Farbe: Orange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.7 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Frequenz
600 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.