Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6372682 Freistehend Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6372682 Freistehend Grau
MAUL 6372682 Freistehend Grau
MAUL 6372682 Freistehend Grau
MAUL 6372682 Freistehend Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32505073
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     63726-82
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Das Sternfuß-Modell für Preisbewusste
    - Designed by MAUL
    - Praktisch: Zwei Papierhalter, seitlich ausklappbar und magnethaftend, aus stabilem Stahl, z. B. für beschriebene Flipchartblätter
    - 3fach-Nutzen: Tafel magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar, aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech
    - Mobil und leicht: Sternfuß Ø 62 cm mit 5 feststellbaren Rollen aus bruchsicherem Kunststoff für leichtes Bewegen ohne Kraftaufwand
    - Variabel: Tafel stufenlos höhenverstellbar von 178 cm (untere Position) bis 196 cm (obere Position). Komfortabel von vorn zu bedienen, sackt nicht unbeabsichtigt ab
    - Tafel 66 x 97 cm
    - Flexibel: Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate (Block Art.-Nr. 638 78 02)
    - Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff
    - Großzügig: Ablageschale über die gesamte Breite aus bruchsicherem Kunststoff für Flipchartzubehör, Marker etc.
    - Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar

    Bei Nichtverwenden kann der Papierhalter einfach wieder eingeklappt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Ausrichtung
Porträt
Produktfarbe
Grau
Höhenverstellung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
1780 mm
Höhe (max)
1960 mm
Gewicht
13000 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.