Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SCSEHN30 Serien-Kabel Grau 30 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SCSEHN30 Serien-Kabel Grau 30 m DB-9
Microconnect SCSEHN30 Serien-Kabel Grau 30 m DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3263899
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SCSEHN30
EAN/GTIN:
     5705965867723
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Beige
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
249 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1056 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
956 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.