Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MPK100 Kabeladapter RJ-45 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MPK100 Kabeladapter RJ-45 Beige
Microconnect MPK100 Kabeladapter RJ-45 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3267020
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MPK100
EAN/GTIN:
     5705965836897
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Beige
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
KON020
ab € 5,76*
Zubehör
MicroConnect
MPK301
ab € 1,01*
Zubehör
MicroConnect
MPK302
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
MPK402-M
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.