Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 714-133 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 714-133 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Wago 714-133 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Wago 714-133 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32674803
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     714-133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
THT-Stiftleiste; Lötstift 0,8 x 0,8 mm; gerade; Rastermaß 3,5 mm; 3-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
3
Spannung
320 V
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46193*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61193*
€ 0,7282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52193*
€ 0,6211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51193*
€ 0,6092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46193*
€ 0,5497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.